Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohefter Grip schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrohefter Grip schwarz/silber
Elektrohefter Grip schwarz/silber
Elektrohefter Grip schwarz/silber
Elektrohefter Grip schwarz/silber
Elektrohefter Grip schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA241684
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102349
EAN/GTIN:
     5028252048309
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • Elektrischer Hefter Optima Grip
  • Heftleistung: 20 Blatt
  • Heftklammern: Optima 26/6
  • Nachfüll-Technik: Frontlademechanik
  • Komfortabeles Grip-Material, integrierte Messung der Stapelhöhe und Klammerführungslinien, mit Stromspar-Modus
  • Kunststoff/Metall
  • Zertifikate und Zulassungen: TÜV-Zeichen
  • Batteriebetrieb (4 AA, nicht im Lieferumfang enthalten) oder Stromversorgung über mitgelieferten Adapter
  • Farbe: schwarz/silber/orange
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inklusive Adapter für Stromversorgung, Frontlademechanik
Bruttogewicht:
0.61 kg
Farbe:
schwarz/silber
Farbname:
schwarz/silber
Heftgerätetyp:
Elektroheftgerät
Heftleistung:
20 Blatt
Klammernart:
26/6
Marke:
Rexel
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,96*
€ 62,95*
€ 5,50*
ab € 45,47*
€ 62,95*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 50,40*
€ 67,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,14*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,41*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,61*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,41*
Zubehör
Rapid
2102351
ab € 74,74*
Zubehör
Rapid
2102355
ab € 190,44*
Zubehör
Rexel
2101197
ab € 179,15*
Zubehör
Rexel
2101198
ab € 294,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.