Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA237644 Herst.-Nr.: MS-88ECO EAN/GTIN: 4971850185727 |
| | |
|
| | |
| - Tischrechner MS-88ECO
- Funktionen: Prozent-Rechnung, Mehrwertsteuer-Automatik, Voll-/Konstantenspeicher, Tausenderunterteilung vorhanden, Währungs-Umrechnung, Schnellkorrekturtaste, Vorzeichenwechsel, Quadratwurzel
- kombinierter Solar-/Batteriebetrieb, Gehäuseober-und unterteil aus recycelten Kunststoffen
- Energieversorgung: Knopfzellen
- Größe (B x H x T): 103 x 30,7 x 145 mm
- Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 8 Zeichen
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 103 mm | Bruttogewicht: | 0.19 kg | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Druckwerk: | nein | Farbname: | grau | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Gewicht: | 0.125 kg | Grand-Total-Speicher: | ja | Höhe: | 30 mm | Konstantenspeicher: | ja | Marke: | Casio | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | nein | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 145 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,06* | € 12,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,25* | € 13,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,24* | € 13,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,29* | € 13,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,09* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|