Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen image A4 80 my glasklar oben offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthüllen image A4 80 my glasklar oben offen
Prospekthüllen image A4 80 my glasklar oben offen
Prospekthüllen image A4 80 my glasklar oben offen
Artikel-Nr.:
     467-KATA237288
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100460993
EAN/GTIN:
     4002030149960
Suchbegriffe:
OHP-Hülle
OHP-Präsentationshülle
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
  • geeignet für das Format A4
  • aus hochwertigem PVC Kunststoff: 0,08 mm Folienstärke
  • glasklar und OHP geeignet
  • oben offen
  • Ideal für ca. 10 DIN A4 Blätter
  • mit verstärktem Lochrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheiten:
Overhead geeignet
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Höhe:
305 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
80 mic
Öffnung:
oben
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen 80 µ oben offen a4, ohp hülle, abhefthülle din a4, 71430, 71430FL, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 30,95*
€ 36,28*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 31,27*
€ 36,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.