Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Haftnotizen 51x76mm hellgelb VE=100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizen 51x76mm hellgelb VE=100 Blatt
Haftnotizen 51x76mm hellgelb VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA234817
Hersteller:
     5Star
Herst.-Nr.:
     234817
EAN/GTIN:
     4033874234819
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Selbstklebende Haftnotizen haften sicher sind rückstandsfrei ablösbar haften immer wieder
  • Größe: 51 x 76 mm
  • Farbe: hellgelb
  • VE=100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Breite:
76 mm
Farbe:
hellgelb
Länge:
51 mm
Marke:
5Star
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotizen 51x76 mm, haftnotizblock 100 blatt, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Block
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,34*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,29*
€ 0,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG