Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA230254 Herst.-Nr.: 356-9 EAN/GTIN: 4007817356029 |
| |
|
| | |
| - Farbintensive, nicht durchschlagende Tinte
- Blockierte Rundspitze
- Dry Safe
- Ausstattung: kann Tage offen liegen ohne einzutrocknen
- Airplane Safe
- Automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Geruchslos und nachfüllbar
- Auswaschbar aus vielen Textilien
- Xylol-und toluolfreie Tinte
- Strichbreite: 2mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56 | Bruttogewicht: | 0.0187 kg | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,38* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,78* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,80* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|