Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Inapa Tecno ProLaserTCF A3 80g/qm weiß VE=500 Blatt (019608019002)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier Inapa Tecno ProLaserTCF A3 80g/qm weiß VE=500 Blatt (019608019002)
Artikel-Nr.:  467-KATA230093
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  019608019002
EAN:  4011211015000
Artikeldatenblatt
Das professionelle Officepapier für alle Lasergeräte. Ein Qualitätspapier für den universellen Einsatz im Büro mit schöner Weiße und super Laufeigenschaften auf allen modernen Bürogeräten einschließlich Highspeed-Laserdruckern und -kopierern. Speziell für den Einsatz auf hoc auflösenden Lasergeräten. Dort garantiert es mit optimaler Oberfläche beste Tonerhaftung für gestochen scharfe Schriftbilder und Grafiken bei garantiert problemlosem Lauf.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A3
Länge:
420 mm
Breite:
297 mm
Papiergewicht:
80 g/qm
Weissegrad:
162 CIE
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Spezialpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, Laser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Glossypapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 7,99*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 8,12*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 8,37*
1 Tag
pro Packung
€ 4,95*
€ 8,48*
mcbuero
pro Paket
€ 5,03*
€ 9,06*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
1951210001
€ 4,58*
€ 5,45
Ähnlich
k.A.
1951610001
€ 5,86*
€ 6,97
Ähnlich
k.A.
2631010001
€ 6,21*
€ 7,39
Ähnlich
k.A.
2638010001
€ 5,62*
€ 6,69
Ähnlich
Zweckform
2562
€ 13,17*
€ 15,67
Ähnlich
Inapa
1778010981
€ 4,57*
€ 5,44
Ähnlich
Inapa
1908010001
€ 4,34*
€ 5,16
Ähnlich
Inapa
1668010001
€ 3,92*
€ 4,66
Ähnlich
Inapa
1668019002
€ 6,90*
€ 8,21
Ähnlich
Inapa
1968010001
€ 4,27*
€ 5,08
Ähnlich
Inapa
1188010201
€ 33,97*
€ 40,42
Ähnlich
Inapa
1688010001
€ 3,96*
€ 4,71
Ähnlich
k.A.
1978010001
€ 4,08*
€ 4,86
Ähnlich
k.A.
000000000026212849
€ 3,26*
€ 3,88
Ähnlich
k.A.
1978019002
€ 7,63*
€ 9,08
Ähnlich
k.A.
1978011001
€ 4,13*
€ 4,91
Ähnlich
k.A.
1978012001
€ 3,99*
€ 4,75
Ähnlich
k.A.
1978010003
€ 17,36*
€ 20,66
Ähnlich
Inapa
1968019002
€ 7,99*
€ 9,51
Ähnlich
Inapa
196801001
€ 4,12*
€ 4,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG