Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift 1111 schwarz 2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift 1111 schwarz 2B
Bleistift 1111 schwarz 2B
Artikel-Nr.:
     467-KATA225905
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111102
EAN/GTIN:
     4005401111023
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift 1111 2B
  • Ausführung der Schaftform: Sechseckform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • guter Bürobleistift
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Bezeichnung der Härte: 2B
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
2B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift faber castell, bleistift 6-eckig, 1111, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,0992*
€ 0,194*
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,198*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,12*
€ 0,213*
Lager 467
118
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,288*
1 Tag
763
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,288*
€ 0,343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,252*
€ 0,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,209*
€ 0,249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,186*
€ 0,221
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0993*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.