Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt minze/maigrün (1293C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt minze/maigrün (1293C)
Artikel-Nr.:  467-KATA225441
Hersteller:  Clairefontaine
Herst.-Nr.:  1293C
EAN:  3329680129304
Artikeldatenblatt
Clairefontaine Trophee Papier ist erhaeltlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen staerken um Ihren Unterlagen eine ganz persoenliche Note zu verleihen .Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet fuer alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
120 g/qm
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Besonderheiten:
FSC zertifiziert
Farbe:
minze-maigrün
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Kopierpapier, Officepapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 6,73*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 6,74*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 6,90*
2 Tage
pro Paket
€ 5,90*
€ 7,01*
mcbuero
pro Stück
€ 5,87*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Clairefontaine
1210C
€ 5,57*
€ 6,63
Ähnlich
Clairefontaine
1242C
€ 5,60*
€ 6,66
Ähnlich
Clairefontaine
1248C
€ 5,60*
€ 6,66
Ähnlich
Clairefontaine
1214C
€ 5,60*
€ 6,66
Ähnlich
Clairefontaine
1216C
€ 5,60*
€ 6,66
Ähnlich
Clairefontaine
1971C
€ 6,03*
€ 7,18
Ähnlich
Clairefontaine
1975C
€ 6,03*
€ 7,18
Ähnlich
Clairefontaine
1763C
€ 6,96*
€ 8,28
Ähnlich
Clairefontaine
1219C
€ 6,96*
€ 8,28
Ähnlich
Clairefontaine
1291C
€ 6,96*
€ 8,28
Ähnlich
Clairefontaine
1224C
€ 6,96*
€ 8,28
Ähnlich
Clairefontaine
1292C
€ 7,58*
€ 9,02
Ähnlich
Clairefontaine
1029C
€ 10,37*
€ 12,34
Ähnlich
Clairefontaine
1703C
€ 9,15*
€ 10,89
Ähnlich
Clairefontaine
4100C
€ 3,56*
€ 4,24
Ähnlich
Clairefontaine
1016C
€ 9,33*
€ 11,10
Ähnlich
Clairefontaine
1205C
€ 5,42*
€ 6,45
Ähnlich
Clairefontaine
1218C
€ 6,72*
€ 8,00
Ähnlich
Clairefontaine
1293C
€ 6,74*
€ 8,02
Ähnlich
Clairefontaine
1705C
€ 13,65*
€ 16,24
Ähnlich
Clairefontaine
4120C
€ 4,42*
€ 5,26
Ähnlich
Clairefontaine
96624C
€ 3,21*
€ 3,82
Ähnlich
Clairefontaine
96626C
€ 1,71*
€ 2,03
Ähnlich
HP
AC-16120
€ 5,24*
€ 6,24
Ähnlich
Lego
251
€ 673,62*
€ 801,61
Ähnlich
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,65*
€ 12,67
Ähnlich
Clairefontaine
1854C
€ 5,71*
€ 6,79
Ähnlich
Falken
SUPERJET
€ 4,40*
€ 5,24
Ähnlich
HP
1208010011
€ 4,67*
€ 5,56
Ähnlich
k.A.
1188010201
€ 37,97*
€ 45,18
Ähnlich
motif
042590090292050
€ 15,06*
€ 17,92
Ähnlich
motif
042590080219050
€ 6,29*
€ 7,49
Ähnlich
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 11,78*
€ 14,02
Ähnlich
Portucel Soporcel
Color
€ 4,28*
€ 5,09
Ähnlich
Portucel Soporcel
Present
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
5 Star
777501
€ 9,35*
€ 11,13
Ähnlich
Clairefontaine
4162C
€ 3,14*
€ 3,74
Ähnlich
Clairefontaine
1042C
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
Clairefontaine
1017C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
2636C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
2633C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
2635C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
1022C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
1765C
€ 9,61*
€ 11,44
Ähnlich
Clairefontaine
2634C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
1101C
€ 7,90*
€ 9,40
Ähnlich
Clairefontaine
1019C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
4158C
€ 3,02*
€ 3,59
Ähnlich
Clairefontaine
4157C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
4151C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
4167C
€ 3,14*
€ 3,74
Ähnlich
Clairefontaine
4161C
€ 3,14*
€ 3,74
Ähnlich
Clairefontaine
4165C
€ 3,42*
€ 4,07
Ähnlich
Clairefontaine
4154C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
€ 7,26*
€ 8,64
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
€ 7,22*
€ 8,59
Ähnlich
Clairefontaine
1783C
€ 7,24*
€ 8,62
Ähnlich
Xerox
003R91820
€ 7,68*
€ 9,14
Ähnlich
Xerox
003R93268
€ 7,57*
€ 9,01
Ähnlich
Xerox
003R94646
€ 13,63*
€ 16,22
Ähnlich
Xerox
003R91805
€ 7,52*
€ 8,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG