Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt hellblau (2633C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt hellblau (2633C)
Artikel-Nr.:  467-KATA224632
Hersteller:  Clairefontaine
Herst.-Nr.:  2633C
EAN:  3329680263305
Artikeldatenblatt
Clairefontaine Trophee Papier ist erhaeltlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen staerken um Ihren Unterlagen eine ganz persoenliche Note zu verleihen .Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet fuer alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
160 g/qm
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Besonderheiten:
FSC zertifiziert
Farbe:
hellblau
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Kopierpapier, Officepapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 7,01*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 7,17*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 7,28*
2 Tage
pro Paket
€ 5,90*
€ 7,34*
mcbuero
pro Stück
€ 5,87*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Clairefontaine
1771C
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Clairefontaine
1877C
€ 6,96*
€ 8,28
Ähnlich
Clairefontaine
1783C
€ 7,01*
€ 8,34
Ähnlich
Clairefontaine
2634C
€ 7,28*
€ 8,66
Ähnlich
Clairefontaine
2635C
€ 7,28*
€ 8,66
Ähnlich
Clairefontaine
1101C
€ 7,64*
€ 9,09
Ähnlich
Clairefontaine
1042C
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Clairefontaine
1782C
€ 7,63*
€ 9,08
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
€ 10,37*
€ 12,34
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
€ 7,62*
€ 9,07
Ähnlich
Clairefontaine
1763C
€ 6,72*
€ 8,00
Ähnlich
Clairefontaine
1765C
€ 9,33*
€ 11,10
Ähnlich
Clairefontaine
1761C
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Clairefontaine
1977C
€ 6,04*
€ 7,19
Ähnlich
Clairefontaine
1214C
€ 5,42*
€ 6,45
Ähnlich
Clairefontaine
1971C
€ 6,04*
€ 7,19
Ähnlich
Clairefontaine
2633C
€ 7,01*
€ 8,34
Ähnlich
Clairefontaine
1871C
€ 6,04*
€ 7,19
Ähnlich
Clairefontaine
1878C
€ 6,04*
€ 7,19
Ähnlich
Clairefontaine
1216C
€ 5,42*
€ 6,45
Ähnlich
HP
AC-16120
€ 5,24*
€ 6,24
Ähnlich
Lego
251
€ 673,62*
€ 801,61
Ähnlich
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,65*
€ 12,67
Ähnlich
Clairefontaine
1854C
€ 5,71*
€ 6,79
Ähnlich
Falken
SUPERJET
€ 4,40*
€ 5,24
Ähnlich
HP
1208010011
€ 4,67*
€ 5,56
Ähnlich
k.A.
1188010201
€ 37,97*
€ 45,18
Ähnlich
motif
042590090292050
€ 15,06*
€ 17,92
Ähnlich
motif
042590080219050
€ 6,29*
€ 7,49
Ähnlich
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 11,78*
€ 14,02
Ähnlich
Portucel Soporcel
Color
€ 4,28*
€ 5,09
Ähnlich
Portucel Soporcel
Present
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
5 Star
777501
€ 9,35*
€ 11,13
Ähnlich
Clairefontaine
4162C
€ 3,14*
€ 3,74
Ähnlich
Clairefontaine
1219C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1291C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1218C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1293C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1292C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1224C
€ 7,19*
€ 8,56
Ähnlich
Clairefontaine
1017C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
2636C
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Clairefontaine
1022C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
1016C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
1029C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
1019C
€ 6,86*
€ 8,16
Ähnlich
Clairefontaine
4158C
€ 3,02*
€ 3,59
Ähnlich
Clairefontaine
4157C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
4151C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Clairefontaine
4167C
€ 3,14*
€ 3,74
Ähnlich
Clairefontaine
4161C
€ 3,14*
€ 3,74
Ähnlich
Clairefontaine
4165C
€ 3,42*
€ 4,07
Ähnlich
Clairefontaine
4154C
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
Xerox
003R91820
€ 7,68*
€ 9,14
Ähnlich
Xerox
003R93268
€ 7,57*
€ 9,01
Ähnlich
Xerox
003R94646
€ 13,63*
€ 16,22
Ähnlich
Xerox
003R91805
€ 7,52*
€ 8,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG