Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt clementine/orange (1042C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt clementine/orange (1042C)
Artikel-Nr.:  467-KATA224578
Hersteller:  Clairefontaine
Herst.-Nr.:  1042C
EAN:  3329680104202
Artikeldatenblatt
Clairefontaine Trophee Papier ist erhaeltlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen staerken um Ihren Unterlagen eine ganz persoenliche Note zu verleihen .Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet fuer alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
160 g/qm
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Besonderheiten:
FSC zertifiziert
Farbe:
clementine-orange
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Kopierpapier, Officepapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (8)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
4
pro Stück
€ 7,50*
€ 7,00*
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 7,50*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
€ 7,54*
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,90*
€ 7,62*
mcbuero
1
pro Stück
€ 5,87*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Clairefontaine
97148C
€ 4,48*
€ 5,33
Ähnlich
Clairefontaine
97244C
€ 3,22*
€ 3,83
Ähnlich
Clairefontaine
97245C
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
€ 6,89*
€ 8,20
Ähnlich
Clairefontaine
1782C
€ 6,90*
€ 8,21
Ähnlich
Clairefontaine
2634C
€ 7,11*
€ 8,46
Ähnlich
Clairefontaine
2635C
€ 7,23*
€ 8,60
Ähnlich
Clairefontaine
2633C
€ 7,25*
€ 8,63
Ähnlich
Clairefontaine
1101C
€ 7,56*
€ 9,00
Ähnlich
Clairefontaine
1224C
€ 6,68*
€ 7,95
Ähnlich
Clairefontaine
1019C
€ 9,42*
€ 11,21
Ähnlich
Clairefontaine
1761C
€ 6,78*
€ 8,07
Ähnlich
Clairefontaine
1783C
€ 6,75*
€ 8,03
Ähnlich
Clairefontaine
1042C
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Clairefontaine
1219C
€ 6,69*
€ 7,96
Ähnlich
Clairefontaine
1017C
€ 9,31*
€ 11,08
Ähnlich
Clairefontaine
1771C
€ 7,07*
€ 8,41
Ähnlich
Clairefontaine
1877C
€ 7,80*
€ 9,28
Ähnlich
Clairefontaine
2636C
€ 7,91*
€ 9,41
Ähnlich
Clairefontaine
1291C
€ 7,55*
€ 8,98
Ähnlich
Clairefontaine
1022C
€ 10,37*
€ 12,34
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
€ 7,62*
€ 9,07
Ähnlich
HP
AC-16120
€ 5,17*
€ 6,15
Ähnlich
Lego
251
€ 665,63*
€ 792,10
Ähnlich
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,52*
€ 12,52
Ähnlich
Clairefontaine
1854C
€ 5,64*
€ 6,71
Ähnlich
Falken
SUPERJET
€ 4,34*
€ 5,16
Ähnlich
HP
1208010011
€ 4,61*
€ 5,49
Ähnlich
k.A.
1188010201
€ 37,51*
€ 44,64
Ähnlich
motif
042590090292050
€ 14,88*
€ 17,71
Ähnlich
motif
042590080219050
€ 6,21*
€ 7,39
Ähnlich
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 11,64*
€ 13,85
Ähnlich
Portucel Soporcel
Color
€ 4,22*
€ 5,02
Ähnlich
Portucel Soporcel
Present
€ 3,36*
€ 4,00
Ähnlich
5 Star
777501
€ 9,23*
€ 10,98
Ähnlich
Clairefontaine
4162C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
1218C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1293C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1763C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1292C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1016C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
€ 6,77*
€ 8,06
Ähnlich
Clairefontaine
1765C
€ 9,49*
€ 11,29
Ähnlich
Clairefontaine
1029C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
4158C
€ 2,94*
€ 3,50
Ähnlich
Clairefontaine
4157C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
4151C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
4167C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4161C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4165C
€ 3,36*
€ 4,00
Ähnlich
Clairefontaine
4154C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Xerox
003R91820
€ 7,58*
€ 9,02
Ähnlich
Xerox
003R93268
€ 7,48*
€ 8,90
Ähnlich
Xerox
003R94646
€ 13,46*
€ 16,02
Ähnlich
Xerox
003R91805
€ 7,43*
€ 8,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG