Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt gelb
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA223556
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1977C
EAN/GTIN:
     3329680197709
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Clairefontaine Trophee Papier ist erhaeltlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen staerken um Ihren Unterlagen eine ganz persoenliche Note zu verleihen
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet fuer alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
  • A4
  • 80g/qm
  • VE=500
  • gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
FSC zertifiziert
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,41*
€ 7,95*
ab € 5,41*
€ 8,55*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 5,83*
€ 8,88*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,13*
€ 9,23*
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 9,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01166* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-YE23A80S
ab € 5,16*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,56*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.