Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA22336X Herst.-Nr.: H2512395 EAN/GTIN: 4009746003548 |
| |
|
| | |
| - Feinliner mit Kunststoffgehäuse mit wasserlöslicher
- Wischfester
- farbintensiver und ungiftiger Tinte.
- Die formstabile Kunststoffspitze sorgt für gleichbleibenden Tintenfluß mit konstanter Strichstärke.
- Strichstärke: 0,5mm
- schwarz
Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Penxacta | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinschreiber penxacta 0,5mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,5mm, 90108689, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,57* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|