Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA222152 Herst.-Nr.: TO61440 EAN/GTIN: 8715946360263 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone für Epson Drucker.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Epson | Typbezeichnung: | T06144010 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus D 68; Stylus D 68 PE; Stylus D 88; Stylus D 88 PE; Stylus D 88 Plus; Stylus DX 3800; Stylus DX 3800 Series; Stylus DX 3850; Stylus DX 3850 Plus; Stylus DX 4200; Stylus DX 4200 Series; Stylus DX 4250; Stylus DX 4800; Stylus DX 4800 Series; Stylus DX 4850; Stylus DX 4850 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 8,65* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,17* | € 13,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 9,33* | € 13,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,16* | € 14,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,74* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|