Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Bankformular SEPA Überweisung VE=250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PC-Bankformular SEPA Überweisung VE=250 Stück
PC-Bankformular SEPA Überweisung VE=250 Stück
PC-Bankformular SEPA Überweisung VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA217173
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZV572
EAN/GTIN:
     4004360887871
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein
  • PC-SEPA-Überweisung zum Ausfüllen mit PC und Drucker
  • für Überweisungsbeträge in andere EU-/EWR-Staaten
  • gültig für alle Banken und Sparkassen
  • Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten
  • 90 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
250 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.46 kg
Formulartyp:
Überweisung
Höhe:
297 mm
Marke:
Sigel
nummeriert:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, zahlschein sigel, eu-standardüberweisung, Auslandsüberweisung, Bankformular, Drucker, Drucker-Formular, DruckerFormular, Formular, PC, PC-Auslandsüberweisung, PC-Drucker-Formular, PC-Formular, PC-Zahlungsverkehrsvordruck, PCAuslandsüberweisung, PCDruckerFormular, PCFormular, PCZahlungsverkehrsvordruck, SEPA, SEPA-Formular, SEPA-Überweis, SEPAFormular, SEPAÜberweis, Überweis, Zahlungsverkehrsvordruck
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
pro Paket
€ 5,49*
ab € 28,93*
€ 38,93*
1 Tag
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,97*
€ 40,09*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 40,81*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 30,88*
€ 41,50*
Lager 467
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 33,81*
€ 45,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,13524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SW235
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.