Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T020401 farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T020401 farbig
Tintenpatrone Epson T020401 farbig
Artikel-Nr.:
     467-KATA214962
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T020401
EAN/GTIN:
     0010343830868
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone Epson
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen
  • Farbe: farbig
  • max. Seitenanzahl bei 5% Deckung: 360
  • Gerätetyp: Epson Stylus Color 880
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
4-farbig
Füllmenge:
35 ml
Marke:
Epson
Typbezeichnung:
T02040110
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 40,16*
€ 45,56*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 43,67*
€ 48,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG