Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA209901 Herst.-Nr.: S0699530 EAN: 3501170695531 |
| | |
|
|  |  |
 | Das rotring rapidograph College Set enthält: einen 3er Satz rapidographen (0,25 + 0,35 + 0,5) mit Pen Station, einen Feinminenstift rotring T 0,5, Feinminen HB 0,5 und einen B20 Radierer für Technische Zeichnungen Blei. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tuschefüller | Strichstärke: | "0,25; 0,35; 0,50" mm | Spitze austauschbar: | ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Farbe des Schaftes: | braun | Farbe des Clips: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Besonderheiten: | Rapidograph Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuscheschreiber, Tuschestift, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichentechnik, technisches Zeichnen, Tuscheschreiber-Set, Tuschestift-Set, Tuschezeichner-Set, Zeichenartikel, Tuschefüller-Set, Tuschefüllerset |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 45,39* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 45,40* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Satz |
€ 4,50* |
€ 46,77* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 46,79* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  | pro Paket | Frei Haus | € 53,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5,60* | € 6,66 | Ähnlich | | | | € 10,77* | € 12,82 | Ähnlich | | | | € 10,77* | € 12,82 | Ähnlich | | | | € 8,11* | € 9,65 | Ähnlich | | | | € 6,57* | € 7,82 | Ähnlich | | | | € 4,52* | € 5,38 | Ähnlich | | | | € 2,96* | € 3,52 | Ähnlich |  | | | € 37,52* | € 44,65 | Ähnlich |  | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 49,03* | € 58,35 | Ähnlich | | | | € 16,62* | € 19,78 | Ähnlich | | | | € 16,60* | € 19,75 | Ähnlich | | | | € 11,84* | € 14,09 | Ähnlich | | | | € 10,76* | € 12,80 | Ähnlich | | | | € 10,76* | € 12,80 | Ähnlich | | | | € 10,76* | € 12,80 | Ähnlich | | | | € 10,64* | € 12,66 | Ähnlich | | | | € 43,41* | € 51,66 | Ähnlich | | | | € 54,20* | € 64,50 | Ähnlich | | | | € 4,30* | € 5,12 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich | | | | € 4,42* | € 5,26 |
|  |  |
|
 |
|
|