Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Monitorarm Standard schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Fellowes
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-KATA206574
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
8034401
EAN/GTIN:
0043859487103
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Schwenkarm
Sorgt für den optimale Blickwinkel auf Ihren TFT/LCD-Monitor und einem maximalen Komfort.
Höhe in 6 Stufen insgesamt 90 verstellbar.
Arm seitwärts um 180 schwenkbar und 360 -drehbar.
Montierbar bis 64 mm Tischstärke (51 mm Überhang erforderlich).
Geeignet für Monitore bis 53,34 / 21- Bildschirmdiagonale bzw. bis zu 9 kg Gewicht.
Inklusive Kabelschiene.
VESA-Standard.
Farbe: silber / schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
Fellowes
... >
Lager 467
>
EDV-Zubehör, Software
>
Monitorarme & ständer
Weitere Suchbegriffe:
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
fellowes monitorschwenkarm
,
Bildschirm
,
Bildschirmarm
,
Flachbildschirm-Schwenkarm
,
Flachbildschirmarm
,
Flachbildschirmschwenkarm
,
Monitorarm
,
Schwenkarm
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
€ 0,45*
ab € 59,56*
€ 69,61*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 61,79*
€ 72,17*
Lager 505
€ 1,00*
ab € 68,64*
€ 74,52*
Lager 102
7 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 80,87*
€ 88,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CD/DVD Tasche, 128 CDs/DVDs, witterungsbeständiges Nylon, schwarz
Fellowes
85334-44
ab € 19,16*
Sonstiges
Klebebandabroller Office Suites, schwarz/silber
Fellowes
8032701
ab € 7,46*
Sonstiges
Office Suites Fußstütze Microban, schwarz/silber
Fellowes
8035001
ab € 22,47*
Sonstiges
Papierkorb Office Suites, schwarz/silber
Fellowes
8032401
ab € 17,48*
Sonstiges
Premium Monitor-Ständer Office Suites, bis 36 kg, graphit/grau
Fellowes
8031001
ab € 30,43*
Sonstiges
Smart Suites Monitorständer für Flachbildschirme bis 53,34cm (21"),schwarz/weiß
Fellowes
8020101
ab € 14,83*
Sonstiges
CONRAD SVGA-MONITOR-KABEL 0,5M SCHWARZ
k.A.
ab € 6,63*
Sonstiges
DISPLAYPORT ANSCHLUSSKABEL 1 SCHWARZ
k.A.
ab € 8,58*
Sonstiges
DISPLAYPORT ANSCHLUSSKABEL 3 SCHWARZ
k.A.
ab € 16,33*
Sonstiges
DISPLAYPORT/DVI-KABEL 1,7M SCHWARZ
k.A.
ab € 19,72*
Sonstiges
DVI auf HDMI Kabel 2 m
k.A.
ab € 11,00*
Sonstiges
DVI MONITORKABEL DV19M/DV19M 2M BULK
k.A.
ab € 11,38*
Sonstiges
SpeaKa HDMI Verlängerung 90°-HDMI-Stecker / HDMI-Stecker 0,3 m + HDMI-Adapter HD
Speaka
ab € 8,20*
Sonstiges
Speaka High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet 2x gewinkelt 3 m
Speaka
ab € 12,33*
Sonstiges
SpeaKa Professional High Speed HDMI Anschlusskabel 90°-HDMI-Stecker / HDMI-Steck
Speaka
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG