Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenprüfgerät 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenprüfgerät 85
Banknotenprüfgerät 85
Banknotenprüfgerät 85
Banknotenprüfgerät 85
Banknotenprüfgerät 85
Artikel-Nr.:
     467-KATA203405
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     118-0266
EAN/GTIN:
     8717496330109
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Mobiles Prüfgerät
  • geben Sie einen Geldschein ein und nach einer Sekunde erhalten Sie das Ergebnis
  • ein LED Indikator und ein Geräuschsignal lassen Sie direkt wissen, ob Sie echtes Geld in Händen haben
  • funktioniert mit Solar oder Batterien
  • 3-fache Falschgeld Erkennung: Magnetismus, Metallfaden und Infrarot
  • vollautomatischer Prüfvorgang
  • Währung: Euro und britische Pfund
  • einfache Bedienung
  • Prüfgeschwindigkeit: 1 Sekunde
  • automatische Ausschaltung nach 5 Minuten
  • Betrieb: Batterien (3xAAA nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Software-Update mit PC Kabel möglich (im Lieferumfang enthalten)
  • geprüft durch die Holländische Nationalbank
  • Maße: 95x 61 x 25mm
  • Gewicht: 73 g
  • CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Batteriebetrieb
Bruttogewicht:
0.4 kg
Marke:
Safescan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.