Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA203365 Herst.-Nr.: 112-0267 EAN/GTIN: 8717496330116 |
| |
|
| | |
| - Das kompakte Gerät bietet die Möglichkeit, Geldscheine auf zwei verschiedene Arten zu kontrollieren: auf der Basis magnetischer Eigenschaften und mit UV-Licht für ein verlässliches Resultat
- Extrem leicht (20 g) und kompakt (10 x 10 cm)
- Einfach im Gebrauch
- Inklusiv Tragekette und Batterie
- CE zertifiziert
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.055 kg | Marke: | Safescan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,69* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,78* | € 11,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,77* | € 11,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,777* | € 12,367* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,66* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|