Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Kleinteile-Box Part Bins R-Kive 98x102x280mm (07353EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Kleinteile-Box Part Bins R-Kive 98x102x280mm (07353EU)
Kleinteile-Box Part Bins R-Kive 98x102x280mm (07353EU)
Artikel-Nr.:  467-KATA201285
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  07353EU
EAN/GTIN:  5016291073536
Artikeldatenblatt
Die kostengünstige und praktische Methode Kleinteile geordnet aufzubewahren, Besonders stabile Wellpappe, Große Beschriftungsfelder auf der Frontseite, Flach verpackt geliefert, B x H x T in mm: 51 x 102 x 280
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Lieferung gefaltet:
ja
Material:
Karton
Besonderheiten:
großes Beschriftungsfeld
Farbe:
braun
Verwendung für:
Kleinteile
Tiefe:
208 mm
Höhe:
102 mm
... > Lager 467 > Ordnen, Sortieren, Archivieren > Archivschachteln
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Transportschachtel, Unibox, Büroschale, Stifteköcher, Federschale, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Stifthalter, Stiftebox, Schreibgeräteschale, Köcher, Stiftbutler, Utensilienbox, Stiftbox, Stiftehalter, Stiftschale
Angebote (4)
Lieferzeit
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 0,95*
1
€ 5,20*
ab € 0,89*
€ 1,03*
Lager 467
1
€ 3,99*
ab € 1,08*
€ 1,25*
1 Tag
1
€ 4,16*
ab € 1,59*
€ 1,72*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 147mm
Fellowes
07354EU
ab € 0,87*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 200mm
Fellowes
07355EU
ab € 0,94*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 51mm
Fellowes
07351EU
ab € 0,65*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 76mm
Fellowes
07352EU
ab € 0,83*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher circle-butler/224.24 147x147x95 mm royalblau Kunststoff
Confon
224.24
ab € 7,06*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher uni-butler/234.01 137x135x92 mm schwarz Kunststoff
Confon
234.01
ab € 6,50*
Ähnlich
Blomus Stifteköcher Akto/63207
Blomus
63207
ab € 12,49*
Ähnlich
CEP Stifteköcher Confort/505 HxØ 105x75mm schwarz Polystyrol 90
CEP Industrie
505
ab € 2,54*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
ab € 4,40*
Ähnlich
HAN Stifteschale DELTA/1750-34 246x106x22mm schwarz/blau Stiftschale
HAN
1750-34
ab € 3,45*
Ähnlich
HAN Stifteschale DELTA/2750-77 246x106x22mm silber / schwarz
HAN
2750-77
ab € 7,45*
Ähnlich
helit Stifteköcher Linear/H6390595 Ø 150mm, H 112mm schwarz, drehbar
k.A.
H6390595
ab € 4,44*
Ähnlich
helit Stifteköcher Linear/H6390695 schwarz
k.A.
H6390695
ab € 3,31*
Ähnlich
helit Stifteköcher Silver/H6220599 Ø 150mm, H 112mm schwarz/silber Multiköcher
k.A.
H6220599
ab € 6,83*
Ähnlich
Köcher circle-butler, rund, 145 x 90 mm, 4 Fächer, schwarz
Confon
224-01
ab € 7,07*
Ähnlich
Köcher DELTA, PS, rund, 95 x 95 x 88 mm, 1 Fach, schwarz/blau
HAN
1753-34
ab € 3,72*
Ähnlich
Köcher DELTA, PS, rund, 95 x 95 x 88 mm, 1 Fach, silber
HAN
2753-77
ab € 7,60*
Ähnlich
Köcher uni-butler, rechteckig, 4 Fächer, royalblau
Confon
234-24
ab € 6,50*
Ähnlich
LACO Avantgarde Stifteschale AV 110/AV110 silber
Laco
AV110
ab € 9,24*
Ähnlich
M&M Schreibgeräteablage/68780101SP schwarz
Metzger & Mendle
68780101SP
ab € 0,58*
Ähnlich
M&M Schreibgeräteablage/68780109SP grau Kunststoff
Metzger & Mendle
68780109SP
ab € 0,58*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Multiboy/68520237SP rot
Metzger & Mendle
68520237SP
ab € 1,87*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Multiboy/68520239SP blau
Metzger & Mendle
68520239SP
ab € 1,87*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Solido Optima/62780440SP glasklar
Metzger & Mendle
62780440SP
ab € 5,93*
Ähnlich
M&M Stiftköcher SOLIDO Maxima/62760440SP glasklar
Metzger & Mendle
62760440SP
ab € 3,70*
Ähnlich
NOVUS Schreibtischbefreier BoardMaster 100cm/7500502000 lichtgrau
novus
7500502000
ab € 81,30*
Ähnlich
Post-it Schreibtischorganizer/C50 silberfarben
3M
C50
ab € 13,08*
Ähnlich
Durable
7720/01
ab € 4,17*
Ähnlich
Stifteköcher Lagoon, Polystyrol, dark atlantic
Esselte Leitz
53100069
ab € 6,30*
Ähnlich
Stifteköcher Serie Linear blautransluzent (H6900630)
k.A.
H6900630
ab € 2,30*
Ähnlich
Stifteköcher, schwarz
Hansa
5300400
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG