Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Größe 1/A weiß Innenmaß: 10x16,5cm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Größe 1/A weiß Innenmaß: 10x16,5cm VE=10 Stück
Luftpolstertasche Größe 1/A weiß Innenmaß: 10x16,5cm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA200301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83720010
EAN/GTIN:
     4009445808765
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Ausführung: für 3,5 Zoll
  • Farbe: weiß
  • Format/Größe: A
  • Inhalt: 10 Stück
  • Sonstiges: 10x16,5 cm
  • Luftpolstertaschen aus Kraftpapier
  • Innenlage PE-Luftpolsterfolie
  • Trifix-Verschluss
  • Klebestreifen fest
  • Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für 3,5 Zoll
Breite außen:
12 cm
Breite innen:
17.5
Bruttogewicht:
0.0670 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
17.5 cm
Länge innen:
16.5 cm
Luftpolstertaschengröße:
A/1
Marke:
k.A.
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
808
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,10*
Lager 467
808
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,18*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 3,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,79*
Zubehör
Herlitz
10411312
ab € 1,48*
Zubehör
Herlitz
8770307
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.