Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Größe C weiß Innenmaß: 15x21,5cm VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Größe C weiß Innenmaß: 15x21,5cm VE=100 Stück
Luftpolstertasche Größe C weiß Innenmaß: 15x21,5cm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA20014X
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AK13W
EAN/GTIN:
     4009445013336
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Luftpolstertaschen aus Kraftpapier
  • Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss
  • Klebestreifen fest, Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern.
  • Ausführung: für CD
  • Farbe: weiß
  • Luftpolstergröße C
  • Außenmaß: 17x22,5 cm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Innenmaß: 15x21,5 cm
Weitere Informationen:
Breite außen:
17 cm
Breite innen:
15
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
22.5 cm
Länge innen:
21.5 cm
Luftpolstertaschengröße:
C
Marke:
k.A.
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolstertaschen selbstklebend, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 10,64*
Lager 467
pro Paket
€ 4,45*
ab € 9,06*
€ 10,78*
pro Karton
€ 3,95*
ab € 12,83*
€ 15,30*
pro Karton
€ 5,87*
ab € 14,76*
€ 17,61*
pro Karton
€ 3,95*
ab € 14,97*
€ 17,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
10411312
ab € 0,87*
Zubehör
Herlitz
8770307
ab € 0,75*
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,60*
Zubehör
k.A.
559042
ab € 2,34*
Zubehör
k.A.
559041
ab € 12,19*
Zubehör
k.A.
559062
ab € 2,81*
Zubehör
k.A.
559061
ab € 15,07*
Zubehör
k.A.
521032
ab € 2,59*
Zubehör
k.A.
521031
ab € 10,75*
Zubehör
k.A.
521042
ab € 2,78*
Zubehör
k.A.
521041
ab € 12,54*
Zubehör
k.A.
521052
ab € 3,24*
Zubehör
k.A.
521062
ab € 3,59*
Zubehör
Blanke
250193
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG