Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA199066 Herst.-Nr.: 6720-00-95 EAN: 4002432364855 |
| | |
|
|  |  |
 | - CD Schubladenbox, vierfach/4 Schubladen, für 660 CDs
- stapelbare Box mit Alurahmen und verstärkten Metallkanten
- jede Schublade mit 3 Unterteilungen, mit Etikettenschild und Schloss mit 2 Schlüsseln
- Gummifüsse verhindern ein Rutschen und Verkratzen
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Format: 378 x 356 x 358 mm
- Farbe: schwarz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, DVD-Schublade, DVD-Ordnertafel, CD-Befestigungsmittel, CD-Archivierungshülle, CD-Bord, CD-Papierhülle, DVD-Tower, CD-Schublade, DVD-Tasche, DVD-Träger, CD-Ordner, DVD-Ordner, Hülle für CD, CD-Ringbuch, CD-Kasten, DVD-Halter, CD-Hülle, CD-Selbstklebehülle, CD-Ablage, CD-Hardbox, CD-Schubladeneinsatz, DVD-Ablage, CD-Hängemappe, CD-Schachtel, CD-Fixierungspunkt, CD-Rack, CD-Halter, CD-Abhefthülle, DVD-Ringbuch, CD-Ordnertafel, CD-Mappe, CD-Hängetasche, DVD-Aufbewahrung, DVD-Wandhalter, CD-Transporttasche, DVD-Bord, DVD-Hülle, DVD-Sichthülle, Klebehülle für CD, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Papierhülle, DVD-Kasten, CD-Aufbewahrung, CD-Selbstklebetasche, DVD-Hängemappe, DVD-Sichttafel, CD-Ständer, DVD-Transporttasche |
|  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 81,72* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 83,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 83,11* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 83,59* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 96,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 46,86* | € 55,76 | Ähnlich | | | | € 10,06* | € 11,97 | Ähnlich | | | | € 10,06* | € 11,97 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 7,19* | € 8,56 | Ähnlich | | | | € 5,50* | € 6,55 | Ähnlich | | | | € 2,68* | € 3,19 | Ähnlich | | | | € 3,77* | € 4,49 | Ähnlich | | | | € 4,05* | € 4,82 | Ähnlich | | | | € 6,52* | € 7,76 | Ähnlich | | | | € 3,43* | € 4,08 | Ähnlich | | | | € 4,53* | € 5,39 | Ähnlich | | | | € 2,36* | € 2,81 | Ähnlich | | | | € 2,68* | € 3,19 | Ähnlich | | | | € 2,07* | € 2,46 | Ähnlich | | | | € 3,36* | € 4,00 | Ähnlich | | | | € 19,20* | € 22,85 | Ähnlich | | | | € 3,94* | € 4,69 | Ähnlich | | | | € 19,86* | € 23,63 | Ähnlich | | | | € 6,83* | € 8,13 | Ähnlich | | | | € 9,71* | € 11,55 | Ähnlich | | | | € 18,07* | € 21,50 | Ähnlich | | | | € 23,83* | € 28,36 | Ähnlich | | | | € 3,98* | € 4,74 | Ähnlich | | | | € 7,43* | € 8,84 | Ähnlich | | | | € 29,83* | € 35,50 | Ähnlich | | | | € 30,68* | € 36,51 | Ähnlich | | | | € 9,45* | € 11,25 | Ähnlich | | | | € 6,00* | € 7,14 | Ähnlich | | | | € 10,99* | € 13,08 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 4,43* | € 5,27 | Ähnlich | | | | € 6,93* | € 8,25 | Ähnlich | | | | € 3,79* | € 4,51 | Ähnlich | | | | € 3,09* | € 3,68 | Ähnlich | | | | € 4,99* | € 5,94 | Ähnlich | | | | € 29,15* | € 34,69 | Ähnlich | | | | € 47,11* | € 56,06 | Ähnlich | | | | € 12,23* | € 14,55 | Ähnlich | | | | € 16,70* | € 19,87 | Ähnlich | | | | € 52,79* | € 62,82 | Ähnlich |  | | | € 9,20* | € 10,95 | Ähnlich |  | | | € 7,29* | € 8,68 | Ähnlich |  | | | € 5,12* | € 6,09 | Ähnlich | | | | € 34,42* | € 40,96 | Ähnlich | | | | € 30,36* | € 36,13 | Ähnlich | | | | € 30,02* | € 35,72 | Ähnlich |  | | | € 209,48* | € 249,28 | Ähnlich |  | | | € 10,49* | € 12,48 | Ähnlich |  | | | € 10,49* | € 12,48 | Ähnlich | | | | € 3,08* | € 3,67 | Ähnlich |  | | | € 45,68* | € 54,36 | Ähnlich | | | | € 21,78* | € 25,92 | Ähnlich | | | | € 89,80* | € 106,86 |
|  |  |
|
 |
|
|