Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller Tesa 8.5mx8.4mm ablösbar Einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleberoller Tesa 8.5mx8.4mm ablösbar Einweg
Kleberoller Tesa 8.5mx8.4mm ablösbar Einweg
Artikel-Nr.:
     467-KATA197728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59190-00005
EAN/GTIN:
     4042448110930
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
  • der lösungsmittelfreie tesa Einwegroller klebt sauber, schnell und ist mehrfach wieder ablösbar
  • Material: reißfestes Polyester-Band
  • transparentes Gehäuse macht die verbleibende Bandmenge sichtbar
  • ergonomisches Design
  • auch für Linkshänder geeignet
  • gelblicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
  • farbiges Rad zum Straffen des Bandes
  • geeignet für das Kleben auf Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas
  • Bandgröße: 8,4 mm x 8,5 m (BxL)
  • Gehäusefarbe: blau / rot.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bandbreite:
8.4 mm
Bandlänge:
8.5 m
Besonderheiten:
wieder ablösbar
Bruttogewicht:
0.028 kg
Haftklebung:
ablösbar
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, kleberoller tesa, kleberoller, 59190, Bürokleber, Kleber, Rollkleber
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,30*
1
€ 4,75*
ab € 1,79*
€ 2,53*
1
€ 6,78*
ab € 1,85*
€ 2,64*
1 Tag
112
1
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,65*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
1 Stück enthält 9 Meter (ab € 0,19778* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,69*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,93*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,12*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,49*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,55*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.