Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stehhilfe Standstar schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe Standstar schwarz/schwarz
Stehhilfe Standstar schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA197197
Hersteller:
     Topstar Möbel
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296042497
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
  • Stehhilfe, universell einsetzbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft).
  • Sitzneigungsverstellung per Handrad, ergonomisch geformter Sitz aus PU-Schaum.
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz,inkl. Fußgleiter.
  • Sitz: B35 x T20x H59-84 cm.
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fusses:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
PUR (Polyurethan)
Material des Fusses:
Kunststoff
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
84 cm
Tiefe des Sitzes:
20 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Industriestuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehstuhl pu schaum, Barhocker, Bürohocker, Holzhocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehsitz
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 1,95*
ab € 88,66*
€ 104,14*
€ 0,38*
ab € 93,13*
€ 105,05*
€ 3,90*
ab € 94,48*
€ 106,56*
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 100,08*
€ 111,28*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 98,69*
€ 111,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
Topstar Möbel
T2AS7090AS
ab € 44,47*
Ähnlich
Primary Image
Topstar Möbel
7105
ab € 38,69*
Ähnlich
TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 20, schwarz, Fußkreuz: Polyamid
Topstar Möbel
7222PU0
ab € 82,57*
Ähnlich
TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 50, schwarz, Fußkreuz: Polyamid, Permanentkontaktmechanik, Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Topstar Möbel
72250D10
ab € 100,28*
Ähnlich
TOPSTAR Armlehne F4, fest, Po­ly­pro­py­len, schwarz, für: Home Chair 60, 2 St./Pack.
Topstar Möbel
7108
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG