Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA195450 Herst.-Nr.: 45188 EAN/GTIN: 4021068451883 |
| |
|
| | |
| - Laptop-Attachekoffer passend für 17 Zoll Laptops, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Zahlenkombinationsschlössern
- Innen: Herausnehmbare Laptop-Polsterung, herausnehmbares Organizerteil im Deckel mit: Zwei A4 Fächern, vier Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, drei Klettverschlusstaschen
- Außenmaß: 46x35x11 cm
- Innenmaß: 44,5x32,5x10 cm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Breite außen: | 46 cm | Breite innen: | 44.5 | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe außen: | 35 cm | Höhe innen: | 32.5 cm | Marke: | Alumaxx | Material: | Aluminium | Taschen-Gewicht: | 3 kg | Tiefe außen: | 11 cm | Tiefe innen: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, jüscha aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, 22912774, Aktentasche, Alu, Alu-Aktenkoffer, AluAktenkoffer, Jüscha, Koffer, Mercato |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,00* | € 91,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 70,38* | € 92,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 73,07* | € 92,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 81,94* | € 103,49* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,54* | € 108,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|