Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Alkaline Ultra 9V-Block (15071711)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mcbuero
Batterie Alkaline Ultra 9V-Block (15071711)
Artikel-Nr.:  467-KATA195210
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15071711
EAN:  5000394038073
Artikeldatenblatt
Duracell Ultra M3 9V/6LR61/MX1604/9-Volt Hochleistungs-Alkaline-Batterie spezielle für Hi-Tech-Geräte und hohen Stromverbrauch. 7 Jahre lagerfähig. Mit Gerätschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 9 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Spannung:9,0 V
chemisches System:Alkaline
Bezeichnung:E-Block
IEC:6LR61
ANSI:9V
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Duracell, Knopfzelle, Radiorecorder, Zweckform, Trockenbatterie, Geräteakkumulator, Mignon, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Micro, Mono, Akku, E-Block, Akkumulator, Stabbatterie, Flachbatterie, Batteriekomplettierung, Batterie, Akku-Pack, Lady, Baby
Angebote (18)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 2,81*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 3,81*
eOfficeProcure 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 3,84*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 3,88*
mcbuero 1 Tag 1 pro Stück € 5,87* € 4,15*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,15* €  4,94 pro Stück
ab 25 Stück €  4,14* €  4,93 pro Stück
ab 50 Stück €  4,13* €  4,91 pro Stück
ab 100 Stück €  4,12* €  4,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG