Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Secure Safe Professional S2 HxBxT 270x350x345mm Doppelbartschloß (SL03401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tresor Secure Safe Professional S2 HxBxT 270x350x345mm Doppelbartschloß (SL03401)
Artikel-Nr.:  467-KATA190883
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  SL03401
EAN:  8717438870786
Artikeldatenblatt
Europaweite Zertifizierung nach Sicherheitsklasse S2 (prEN14450 / ECB-S) für die Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld und Wertsachen. Bietet Schutz vor Feuer durch Isoliermaterial nach DIN 4102 und Einbruch. Doppelwandige Konstruktion mit 3 mm Außen- und 2 mm Innenwand, außerdem 8 mm massive Stahltür. Gehärtete Stahlplatten schützen Doppelbart-Schlüsselschloss (geprüft nach Klasse A, VdS / ECB-S), Riegewerk und verchromte Bolzen (O 25 mm) vor dem Aufbohren. Inkl. Montageset für Wand oder Boden und herausnehmbarem Fachboden. Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
270 mm
Außenbreite:
350 mm
Außentiefe:
345 mm
Innenhöhe:
190 mm
Innenbreite:
270 mm
Innentiefe:
240 mm
Tresorgewicht:
34 kg
Volumen:
13 l
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Sicherheitsstufe:
S2
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Angebote (8)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 4,50*
€ 174,19*
10 Tage
€ 5,50*
€ 176,54*
14 Tage
Frei Haus
€ 176,64*
mcbuero
Frei Haus
€ 176,80*
3 Tage
Frei Haus
€ 177,03*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Phoenix
DC4621
€ 2.408,55*
€ 2.866,17
Ähnlich
Phoenix
DI2501
€ 1.204,47*
€ 1.433,32
Ähnlich
Gunnebo
SL05020
€ 1.322,95*
€ 1.574,31
Ähnlich
Gunnebo
SL05021
€ 1.717,69*
€ 2.044,05
Ähnlich
Gunnebo
SL05023
€ 2.549,33*
€ 3.033,70
Ähnlich
Gunnebo
SL05000
€ 1.100,30*
€ 1.309,36
Ähnlich
Gunnebo
SL05001
€ 1.330,29*
€ 1.583,05
Ähnlich
Gunnebo
SL05002
€ 1.834,52*
€ 2.183,08
Ähnlich
Gunnebo
SL05003
€ 2.118,54*
€ 2.521,06
Ähnlich
Gunnebo
SL05004
€ 2.727,05*
€ 3.245,19
Ähnlich
Burg-Wächter
CW5350
€ 225,85*
€ 268,76
Ähnlich
Phoenix
SB0024
€ 27,41*
€ 32,62
Ähnlich
Gunnebo
SL00300
€ 663,86*
€ 789,99
Ähnlich
Gunnebo
SL00301
€ 779,80*
€ 927,96
Ähnlich
Gunnebo
SL00302
€ 964,02*
€ 1.147,18
Ähnlich
Gunnebo
SL00303
€ 1.121,94*
€ 1.335,11
Ähnlich
Burg-Wächter
106 E
€ 2.401,76*
€ 2.858,09
Ähnlich
Burg-Wächter
106 S
€ 2.234,18*
€ 2.658,67
Ähnlich
Gunnebo
SL03408
€ 344,12*
€ 409,50
Ähnlich
Gunnebo
SL03410
€ 380,00*
€ 452,20
Ähnlich
Gunnebo
SL03411
€ 417,50*
€ 496,83
Ähnlich
Gunnebo
SL03400
€ 120,80*
€ 143,75
Ähnlich
Gunnebo
SL03407
€ 317,50*
€ 377,83
Ähnlich
Gunnebo
SL03401
€ 221,25*
€ 263,29
Ähnlich
Gunnebo
SL03402
€ 251,59*
€ 299,39
Ähnlich
Burg-Wächter
101 E
€ 915,08*
€ 1.088,95
Ähnlich
Burg-Wächter
101 S
€ 755,39*
€ 898,91
Ähnlich
Burg-Wächter
102 E
€ 1.115,12*
€ 1.326,99
Ähnlich
Burg-Wächter
102S/300
€ 777,06*
€ 924,70
Ähnlich
Burg-Wächter
104E
€ 1.250,76*
€ 1.488,40
Ähnlich
Burg-Wächter
104S/300
€ 952,56*
€ 1.133,55
Ähnlich
Gunnebo
SL04300
€ 889,00*
€ 1.057,91
Ähnlich
Gunnebo
SL04301
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
Ähnlich
Gunnebo
SL04302
€ 1.311,64*
€ 1.560,85
Ähnlich
Gunnebo
SL04303
€ 2.029,81*
€ 2.415,47
Ähnlich
Gunnebo
SL03404
€ 326,34*
€ 388,34
Ähnlich
Gunnebo
SL03405
€ 370,53*
€ 440,93
Ähnlich
Gunnebo
SL06153
€ 1.128,13*
€ 1.342,47
Ähnlich
Gunnebo
SL06154
€ 1.498,41*
€ 1.783,11
Ähnlich
Gunnebo
SL06150
€ 622,91*
€ 741,26
Ähnlich
Gunnebo
SL06151
€ 765,08*
€ 910,45
Ähnlich
Gunnebo
SL06152
€ 869,41*
€ 1.034,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG