Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Secure HxBxT 1780x585x430mm grau (SL00301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tresor Secure HxBxT 1780x585x430mm grau (SL00301)
Artikel-Nr.:  467-KATA190655
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  SL00301
EAN:  8717438870045
Artikeldatenblatt
Archivierungsschrank. Feuerschutz und effektiver Einbruchschutz für Dokumente. Doppelwandige Konstruktion, feuerfest isoliert nach DIN 4102. Riegelwerk mit 3 waagerechten und 2 senkrechten Bolzen. Geringes Gewicht zum problemlosen Aufstellen in jeder Benutzerumgebung. Inkl. ENV 1300, VdS / ECB-S zertifiziertes Sicherheitsschlüsselschloss, 4 herausnehmbare Fachböden. Pulverschichtlackierung.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
700 mm
Außentiefe:
550 mm
Innenhöhe:
1780 mm
Innenbreite:
585 mm
Innentiefe:
430 mm
Tresorgewicht:
120 kg
Volumen:
450 l
Schließsystem:
Schlüsselschloss
Feuerschutz:
ja
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Angebote (8)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 771,64*
14 Tage
€ 4,50*
€ 771,65*
10 Tage
Frei Haus
€ 783,92*
14 Tage
Frei Haus
€ 790,02*
mcbuero
Frei Haus
€ 826,94*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,94*
€ 984,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,04*
€ 982,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 825,15*
€ 981,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 824,27*
€ 980,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 823,38*
€ 979,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,49*
€ 978,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
€ 119,00
Zubehör
Gunnebo
SL00352
€ 77,50*
€ 92,23
Zubehör
Gunnebo
SL00351
€ 153,75*
€ 182,96
Zubehör
Gunnebo
SL00350
€ 27,50*
€ 32,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG