Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Secure Doc Office HxBxT 1000x600x535mm grau (SL04300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tresor Secure Doc Office HxBxT 1000x600x535mm grau (SL04300)
Artikel-Nr.:  467-KATA190011
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  SL04300
EAN:  8717438872001
Artikeldatenblatt
Feuerschutz für Dokumente und Wertgegenstände. Feuerschutzklassifizierung für Papier: Dokumente sind 120 Minuten lang vor Feuer geschützt.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
993 mm
Außenbreite:
585 mm
Außentiefe:
507 mm
Innenhöhe:
834 mm
Innenbreite:
462 mm
Innentiefe:
364 mm
Tresorgewicht:
218 kg
Volumen:
133 l
Schließsystem:
Tastenschloss
Feuerschutz:
120min
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Angebote (8)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 747,50*
14 Tage
€ 4,50*
€ 775,78*
10 Tage
Frei Haus
€ 843,67*
14 Tage
Frei Haus
€ 849,30*
mcbuero
21 Tage
Frei Haus
€ 889,00*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,00*
€ 1.057,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,04*
€ 1.056,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 887,08*
€ 1.055,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 886,13*
€ 1.054,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 885,17*
€ 1.053,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,22*
€ 1.052,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gunnebo
BV1
€ 86,25*
€ 102,64
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
€ 119,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG