Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Secure Doc Office HxBxT 1200x700x635mm grau (SL04301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tresor Secure Doc Office HxBxT 1200x700x635mm grau (SL04301)
Artikel-Nr.:  467-KATA189997
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  SL04301
EAN:  8717438872018
Artikeldatenblatt
Feuerschutz für Dokumente und Wertgegenstände. Feuerschutzklassifizierung für Papier: Dokumente sind 120 Minuten lang vor Feuer geschützt.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1178 mm
Außenbreite:
646 mm
Außentiefe:
632 mm
Innenhöhe:
1019 mm
Innenbreite:
487 mm
Innentiefe:
471 mm
Tresorgewicht:
293 kg
Volumen:
234 l
Schließsystem:
Tastenschloss
Feuerschutz:
120min
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Angebote (8)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 873,75*
14 Tage
€ 4,50*
€ 908,16*
10 Tage
Frei Haus
€ 987,66*
14 Tage
Frei Haus
€ 995,34*
mcbuero
21 Tage
Frei Haus
€ 1.040,70*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,70*
€ 1.238,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,57*
€ 1.237,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.038,45*
€ 1.235,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.037,34*
€ 1.234,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.036,21*
€ 1.233,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,10*
€ 1.231,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gunnebo
BV1
€ 86,25*
€ 102,64
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
€ 119,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG