Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA185379 Herst.-Nr.: LR10-CX EAN/GTIN: 0072512167199 |
| |
|
| | |
| - Liquid-Gel-Rollermine LR10
- für BLN75, BL60, LCBL30, LCBL50
- Typenbezeichnung Mine: Energel Roller Patrone
- Metallspitze mit Metallkugel
- pigmentierte Geltinte, wasserfest, lichtbeständig
- Strichstärke: 0,5mm
- Schreibfarbe: Blau
Weitere Informationen: | | Kugeldurchmesser: | 1 mm | Marke: | Pentel | Minensystem: | LR10 | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-minen pentel, gel mine, LR10, Mine, Rollerballmine, Tintenroller-Mine, Tintenrollermine |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,79* | € 1,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,85* | € 1,52* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|