Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA183947 Herst.-Nr.: 384405028 EAN: 4006144582163 |
| | |
|
|  |  |
 | - Schulblock
- Bindung (Art): Kopfgeleimt
- 4fach-Lochung
- Optik Paper 90 g/qm
- 4 Farben sortiert
- Format: A4
- Lineatur: 5mm kariert, beidseitig Rand
- Blatt 50
Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm | DIN-Format: | A4 | Blattzahl: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 90 g/qm | Lineatur: | kariert | Papierfarbe: | Optik Paper | Lochung: | 4-fach |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 1,14* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 1,15* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 1,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,18* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 5,87* | € 1,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,96* | € 2,33 | Ähnlich | | | | € 1,96* | € 2,33 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 1,16* | € 1,38 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 1,56* | € 1,86 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 |
|  |  |
|
 |
|
|