Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsbuch A4 4-Ringe 40mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Präsentationsbuch A4 4-Ringe 40mm schwarz
Präsentationsbuch A4 4-Ringe 40mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA179691
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4141880
EAN/GTIN:
     4000225043314
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Ringbuch Office
  • Ausstattung: Einstecktasche vorhanden
  • mit Einsteckvorrichtung für Visitenkarten, robustes Textil
  • Werkstoff: Stoff
  • 4-Rund-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 40 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 285 x 315 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
mit Einsteckvorrichtung für Visitenkarten, robustes Textil
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
285 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
40 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
40 mm
Rückenbreite:
55 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 39,10002*
€ 54,56004*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 40,24002*
€ 57,54*
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 62,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,66004*
€ 67,42545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,46002*
€ 64,80742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,23002*
€ 59,77372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,88002*
€ 54,59722
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,47002*
€ 52,91932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,24002*
€ 47,88562
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,70667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4341000
ab € 12,98*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,36*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,69*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 10,56*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.