Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179098 Herst.-Nr.: 5156321 EAN/GTIN: 9008056834939 |
| |
|
| | |
| - Ersatzkissen 6/56/2 in blau/rot
- für Stempel 5460/5460L/5465
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | blau/rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Farbe: | blau/rot | Farbname: | blau/rot | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, trodat stempelfarbe ohne öl rot, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, 5460, 5460L, 5465, 6/56/2, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 8,74* | € 12,01* | | | | | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 4,00* | ab € 11,37* | € 12,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 8,80* | € 12,99* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,00* | ab € 9,01* | € 13,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,95* | ab € 9,04* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|