Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter S3 Partikelschnitt 3,8x50mm (2101519)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter S3 Partikelschnitt 3,8x50mm (2101519)
Artikel-Nr.:  467-KATA150897
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101519
EAN:  5028252176644
Artikeldatenblatt
  • Die Aktenvernichter der Serie 4000 sind ideale Geräte für Großraumbüros, Büroetagen oder in der Nähe von Zentralkopierern bzw. Zentraldruckern.
  • 420mm Einlassbreite damit für bis zu A3 und auch für Endloslisten geeignet, Arbeitsgeschwindigkeit 4m/min, Auto-Start-Stop, Rückwärts- & Dauerbetrieb, LED-Anzeige für Behälter voll, Tür offen, Auto-Modus und Auto-Stop.
  • Abmessung: 650x875x480mm, leicht zugänglich der separate 142l Auffangbehälter.
  • Stabiles Gehäuse mit Metalltür.
  • Mobil einsetzbar durch vier feststellbare Leichtlaufrollen.
  • 24Monate Grantie, 60Monte Schneidwerkgarantie.
  • Dieses Gerät: Partikelschnitt 3,8mmx50mm, Sicherheitsstufe 3, Schneidleistung 22Blatt (80g Papier)auf einmal.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Büro
Marke:
Acco
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3,8x50 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
142 Liter
Eingabebreite:
420 mm
Schneidleistung:
22 Blatt
Höhe:
894 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
380 mm
Gehäusefarbe:
grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (10)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 1.163,12*
12 Tage
Frei Haus
€ 1.213,11*
12 Tage
Frei Haus
€ 1.214,00*
7 Tage
€ 4,50*
€ 1.231,43*
mcbuero
Frei Haus
€ 1.411,00*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,00*
€ 1.679,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,83*
€ 1.675,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.404,68*
€ 1.671,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.401,55*
€ 1.667,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.398,43*
€ 1.664,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,32*
€ 1.660,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 93,64*
€ 111,43
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.310,26*
€ 1.559,21
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.595,53*
€ 1.898,68
Ähnlich
HSM
1277141
€ 941,70*
€ 1.120,62
Ähnlich
HSM
1278141
€ 898,37*
€ 1.069,06
Ähnlich
HSM
1276141
€ 747,15*
€ 889,11
Ähnlich
HSM
1367141
€ 1.249,88*
€ 1.487,36
Ähnlich
HSM
1365141
€ 1.054,51*
€ 1.254,87
Ähnlich
HSM
1368141
€ 1.171,13*
€ 1.393,64
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 201,90*
€ 240,26
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 217,04*
€ 258,28
Ähnlich
Acco
3747245
€ 2,20*
€ 2,62
Ähnlich
Acco
3747347
€ 10,00*
€ 11,90
Ähnlich
Acco
3747348
€ 13,10*
€ 15,59
Ähnlich
Acco
2100532
€ 5,14*
€ 6,12
Ähnlich
Acco
2100531
€ 5,14*
€ 6,12
Ähnlich
Acco
216750-90
€ 3,47*
€ 4,13
Ähnlich
Acco
62904EU
€ 36,70*
€ 43,67
Ähnlich
Acco
K62566EU
€ 19,90*
€ 23,68
Ähnlich
Acco
62905EU
€ 26,16*
€ 31,13
Ähnlich
Acco
K62565EU
€ 45,32*
€ 53,93
Ähnlich
Acco
55705
€ 115,32*
€ 137,23
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 738,03*
€ 878,26
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 853,44*
€ 1.015,59
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 99,97*
€ 118,96
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 426,94*
€ 508,06
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 426,04*
€ 506,99
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 494,70*
€ 588,69
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 326,02*
€ 387,96
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 177,03*
€ 210,67
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 127,48*
€ 151,70
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 155,00*
€ 184,45
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 90,79*
€ 108,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 122,46*
€ 145,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG