Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Kreacover A4 4 Ringe 50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Kreacover A4 4 Ringe 50mm weiß
Ringbuch Kreacover A4 4 Ringe 50mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA139963
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51944E
EAN/GTIN:
     3130630519447
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentationsringuch mit 2 Aussen- und 2 Innentaschen.
  • 4-Ring-Reissmechanik.
  • D-Ring-Mechanik.
  • Ausführung: 72 mm
  • Farbe: weiß
  • Format/Größe: 320x290 mm
  • Sonstiges: 50 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.518 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
50 mm
Rückenbreite:
72 mm
Taschen:
2 Außentaschen, 2 Innentaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
30
1
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 3,23*
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 3,41*
1
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,50*
7 Tage
234
10
€ 12,00*
ab € 3,61*
€ 3,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,95*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.