Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät Flowline Pro WB606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbindegerät Flowline Pro WB606
Drahtbindegerät Flowline Pro WB606
Drahtbindegerät Flowline Pro WB606
Artikel-Nr.:
     467-KATA135832
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101440
EAN/GTIN:
     5028252175449
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Drahtbindekämme
  • Büro-Drahtbindegerät mit mechanischer Stanzung mit FlowlinePro, geringer Kraftaufwand durch ergonomische Stanzhebeler Stanzung
  • Bindet Dokumente bis 140 Blatt
  • Geeignet für Ringdurchmesser 14 mm
  • Stanzleistung: 15 Blatt pro Stanzvorgang
  • Einsetzbar für 34-Ring Draht-Binderücken, inkl. Bindezubehör Starter-Set, mit patentiertem Papierseparator
  • Papieranschlag automatisch
  • Gewicht: 12 kg
  • Farbe: grau/blau
  • Max. Arbeitsbreite: 297 mm
  • Größe: 580 x 630 x 310 mm (B x T x H)
  • CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Art der Bindung:
Drahtbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Bruttogewicht:
11.62 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
Rexel
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
140
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
15
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, drahtbinderücken ibico schwarz 14 mm, drahtbindegerät ibico, drahtbindegerät, 606, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Drahtbinder, Flow, Flow-Line, FlowLine, Line, Pro, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, WB, WB-606, WB606
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 300,67*
€ 361,25*
12 Tage
35
Frei Haus
ab € 325,89*
€ 383,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 328,09*
€ 387,27*
€ 4,95*
ab € 334,84*
€ 394,40*
Frei Haus
ab € 336,08*
€ 394,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB184994
ab € 11,90*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,66*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,12*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,28*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,43*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,42*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,91*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,06*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,43*
Zubehör
GBC
RG810497
ab € 11,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.