Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fotopapier 10x15cm 260g/qm glossy VE=20+4 Blatt (IP606)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Fotopapier 10x15cm 260g/qm glossy VE=20+4 Blatt (IP606)
Artikel-Nr.:  467-KATA107534
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  IP606
EAN:  4004360997440
Artikeldatenblatt
InkJet-Ultra-Photo-Papier 10x15 cm, für Profi-Photos ohne Kompromisse. Echtes Photo-Feeling durch Original-Photo-Basismaterial. Ideal für randlose Photos im Kleinbildformat. 260 g, hochglänzend, superweiß, sofort trocknend, geeignet für alle InkJet-Drucke
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
150 mm
Papiergewicht:
260 g/qm
InkJet-geeignet:
ja
Besonderheiten:
hochglänzend
Farbe:
superweiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Sigel-InkJetPapier
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Ultra-Fotopapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Digitalfotopapier, Fotopapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotokarton, Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotoalbumblatt, Photopapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Inkjet-Fotoformatpapier, Foto-Sticker für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Inkjet-Digitalphotopapier, Photo-Sticker für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Photopapier für Drucker, Inkjet-Photokarton, Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 5,61*
2 Tage
pro Paket
€ 4,50*
€ 5,98*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 6,09*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 6,13*
mcbuero
pro Paket
€ 5,87*
€ 6,49*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Sigel
IP656
€ 17,40*
€ 20,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG