Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Klebefilm 33mx12mm transparent VE=12 Rollen (5081233)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebefilm 33mx12mm transparent VE=12 Rollen (5081233)
Klebefilm 33mx12mm transparent VE=12 Rollen (5081233)
Artikel-Nr.:  467-KATA090033
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  5081233
EAN/GTIN:  4001895914157
Artikeldatenblatt
  • die preisgünstige Alternative für Standardanwendung.
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
26 mm
doppelseitig:
nein
Breite:
12 mm
Farbe:
transparent
Rollenlänge:
33 m
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Klebebänder
Weitere Suchbegriffe: Klebestreifen, Selbstklebeband, Universal-Klebefilm, hochtransparent, Geschenkpapier-Klebefilm, Glanzpapier-Klebeband, kopierbar, unsichtbar, transparent, kristallklar, beschriftbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Tesafilm, Tes
Angebote (3)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,20*
ab € 2,54*
€ 3,05*
2 Tage
€ 4,73*
ab € 2,68*
€ 3,22*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 2,96*
€ 3,61*
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M&M Handabroller/60740101SP bis 33mx19mm schwarz
Metzger & Mendle
60740101SP
ab € 0,59*
Zubehör
M&M Handabroller/60740104SP bis 33mx19mm blau
Metzger & Mendle
60740104SP
ab € 0,59*
Zubehör
proffice Klebebandabroller mit Klebefilm glasklar/108045 blau
Clear-Tape-Klebesysteme
108045
ab € 1,62*
Zubehör
proffice Klebebandabroller mit Klebefilm kristallklar/1080 blau
Clear-Tape-Klebesysteme
1080
ab € 1,39*
Zubehör
Scotch Klebebandabroller C60/C60-ST bis 33mx19mm silber/schwarz
3M
C60-ST
ab € 3,68*
Zubehör
Scotch® Handabroller S810/S810BLAU bis 33mx19mm Inh.1 Rolle Magic Tape
3M
S810BLAU
ab € 2,47*
Zubehör
Scotch® Handabroller S810/S810WEISS bis 33mx19mm Inh.1 Rolle Magic Tape
3M
S810WEISS
ab € 2,47*
Zubehör
Scotch® Klebebandabroller C4210 bis 33mx19mm schwarz
3M
C4210
ab € 5,14*
Zubehör
Scotch® Klebebandabroller Design, blau/D810-B1 19mmx33m Inh.2
3M
D810-B1
ab € 4,63*
Zubehör
Scotch® Klebebandabroller pininfarina/PM810-A1 bis 33mx19mm silber
3M
PM810-A1
ab € 9,19*
Zubehör
Tesa Handabroller 57444-00001-00 33m
BDF Beiersdorf
57444-00001-00
ab € 1,39*
Zubehör
Tesa Handabroller 57446-00001-00 33m
BDF Beiersdorf
57446-00001-00
ab € 1,49*
Zubehör
tesa® Klebebandabroller/57421-00001-00 bis 33mx19mm schwarz
BDF Beiersdorf
57421-00001-00
ab € 12,53*
Zubehör
tesa® Klebebandabroller/57421-00002-00 bis 33mx19mm royalblau
BDF Beiersdorf
57421-00002-00
ab € 12,78*
Zubehör
Tischabroller Easy Cut®, für Rollen bis 19 mm x 33 m, rot/blau
BDF Beiersdorf
57421-00000
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG