Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-Hüllen Tyvek VE=50 Stück (CD002450)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
CD-Hüllen Tyvek VE=50 Stück (CD002450)
Artikel-Nr.:  467-KATA084380
Hersteller:  Curtis
Herst.-Nr.:  CD002450
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Tyvek CD-Hüllen, mit großem Fenster _ 107 mm, superleicht, haltbar. Idealer Ersatz für Schutzhüllen, oder zum Archivieren. Natürlich weiß ohne Bindemittel oder Füllstoffe, die Inhalt kontaminieren könnten. Größe: 125 x 127 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
127 mm
Material:
Tyvek
Klebung:
Haftklebung
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Packen, Versenden > Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD Hülle, CD/DVD-Versandtasche, DVD-Hülle, Disketten-Luftpolstertasche, DVD-Versandtasche, CD-Versandkuvert, Dauerversandtasche für Datenträger, DVD-Versandhülle, CD-Luftpolstertasche, Disketten-Versandtasche, DVD-Versandbox, CD-Versandbox, DVD-Versandkuvert, DVD-Luftpolstertasche, Disketten-Versandkuvert, DVD-Kartonbrief, Disketten-Versandhülle, CD-Kartonbrief
Angebote (2)
Versand
Netto
^
mcbuero
€ 4,19*
€ 35,47*
2 Tage
€ 4,50*
€ 35,92*
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sealed Air
€ 0,43*
€ 0,51
Ähnlich
5 Star
442439
€ 5,36*
€ 6,38
Ähnlich
Compucessory
A80184
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Qualiwell
MP
€ 9,31*
€ 11,08
Ähnlich
Sealed Air
3W
€ 0,50*
€ 0,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG