Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrwegfaltentasche POCSOU B 42x5x32cm (POCSOU B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Mehrwegfaltentasche POCSOU B 42x5x32cm (POCSOU B)
Artikel-Nr.:  467-KATA080257
Hersteller:  Alba
Herst.-Nr.:  POCSOU B
EAN:  3129710002214
Artikeldatenblatt
Hoch-Sicherheits-Reißverschluss mit Nylon Kabelbinder versiegelt die Versandtasche sicher. Jeweils große Fensterfläche für Absender- und Empfänger-Adresse, in Leder gefasstes Fenster, Leder für Portofläche. Wasserfest, da Nylontasche. Kabelbinder extra..
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
5 mm
Klebung:
Reißverschluss
Fenster:
nein
Farbe:
blau
... > mcbuero > Packen, Versenden > Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegtasche, Versandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfaltentasche, Musterbeutel, Tyvek-Versandhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandhülle, Lohnbeutel, Faltbodenhülle, Karton-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Tyvek-Versandtasche, Freistemplertasche, Vollpappe-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandtasche, Versandhülle, Folienversandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandtasche, Stehboden-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Video-Versandbox
Angebote (7)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,95*
€ 8,02*
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,03*
1 Tag
€ 5,50*
€ 8,22*
2 Tage
€ 5,90*
€ 8,37*
mcbuero
€ 5,03*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Alba
POCAIS
€ 6,86*
€ 8,16
Zubehör
Alba
POCSOUGMB
€ 10,61*
€ 12,63
Zubehör
Alba
POCSOUR
€ 8,34*
€ 9,92
Zubehör
Alba
POPLATR
€ 8,79*
€ 10,46
Zubehör
Alba
LANG250
€ 4,67*
€ 5,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG