Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA078073 Herst.-Nr.: 116905RT EAN/GTIN: 9003267650705 |
| |
|
| | |
| - Hängetasche mit Hängeschiene 345 mm für DIN A4
- Intensiv-Farbkarton
- mit seitlicher, expandierender Leinenverstärkung.
- Komplett mit KS-Reiter und Beschriftungsschilder
- Ausführung: Karton
- Farbe: rot
- Format/Größe: A4
- Inhalt: 5
- Sonstiges: 230g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Fröschen | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | lose | Marke: | Bene | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe a4 230g/qm karton, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 116905, Hänge, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Klarsichttasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,67* | € 13,16* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,12* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,734* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|