| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA074457 Herst.-Nr.: CP20.04 EAN/GTIN: 4033657200406 |
| |
|
| | |
| - ColomPac Universal-Versandverpackung zum Wickeln
- Gr. 4
- braun
- mit Selbstklebeverschluss
- Aufreißfaden
- Innenmaß: 251x165x60mm
Weitere Informationen: | | Breite innen: | 16.5 cm | Bruttogewicht: | 0.092 kg | Farbe: | braun | Höhe innen: | 6 cm | Länge innen: | 25.1 cm | Marke: | ColomPac | Material: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Blitzbodenkarton, Faltschachtel, Ordner, Ordner-Versandbox, Ordner-Versandkarton, OrdnerVersandbox, OrdnerVersandkarton, Versand, Versandbox, Versandkarton |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,69236* | € 1,13236* | | | | | 4 Tage | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 1,14* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|