Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA066792 Herst.-Nr.: 8190A002 EAN/GTIN: 4960999174952 |
| |
|
| | |
| - Canon I70 Tintentank
- schwarz
- VE=2
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Canon | Typbezeichnung: | BCI15BK |
Kompatible Geräte: | | Canon: | I 70; I 80; Pixma IP 90; Pixma IP 90 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,26* | € 21,33* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,46* | € 21,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,60* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,58* | € 21,43* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,95* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|