Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA065707 Herst.-Nr.: 17202 EAN/GTIN: 4014421172020 |
| |
|
| | |
| - Tintenkombipatrone mit blauer Tinte, eine Seite für LAMY-Füllhalter, andere Seite für herkömmliche Füllhalter und Tintenschreibgeräte, verwendbar.
- Inhalt: 5
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | blau | Marke: | Online |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, füller-patronen blau, füller patronen, füllerpatrone online, Füllhaltertinte, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 48 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,57* | € 1,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,05* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|