Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Computex für Hartböden 92x122cm transparent mit Lippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Computex für Hartböden 92x122cm transparent mit Lippe
Bodenschutzmatte Computex für Hartböden 92x122cm transparent mit Lippe
Artikel-Nr.:
     467-KATA059117
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC329232LV
EAN/GTIN:
     5060044743245
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
  • Praktische, langlebige Lösung gegen elektrostatische Aufladung.
  • Antistatisch, aus Vinyl, schonen nicht nur perfekt ihren Boden, sondern bauen durch spezielle Flüssigkeit statische Elektrizität ab.
  • Fast transparent, zu 100% recycelbar.
  • Ausführung: mit Lippe
  • Farbe: transparent
  • Format/Größe: 90 x 120 cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Bruttogewicht:
3.6 kg
Farbe:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lippe:
ja
Marke:
Floortex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
121 cm
Produktlänge:
92 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,06*
€ 45,09*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 45,17*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,95*
€ 54,07*
€ 5,95*
ab € 49,63*
€ 65,71*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 61,09*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,22*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,24*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,43*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,74*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,23*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,66*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,95*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,07*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.