Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA059095 Herst.-Nr.: 32341532LV EAN: 5060044743283 |
| | |
|
|  |  |
 | Praktische, langlebige Lösung gegen elektrostatische Aufladung. Antistatisch, aus Vinyl, schonen nicht nur perfekt ihren Boden, sondern bauen durch spezielle Flüssigkeit statische Elektrizität ab. Fast transparent, zu 100% recycelbar. Weitere Informationen:  |  | Produktlänge: | 115 cm | Produktbreite: | 134 cm | Lippe: | ja | Bodenart: | harte, glatte Böden | Material: | Vinyl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte, Schutzmatte für Hartboden, Schutzmatte für Teppichboden, Stuhlunterlage, Teppichschutzmatte, Hartbodenschutzmatte, Bürostuhlunterlage |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 39,95* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 49,16* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 56,32* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 64,38* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 67,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 95,22* | € 113,31 | Ähnlich | | | | € 45,45* | € 54,09 | Ähnlich | | | | € 47,12* | € 56,07 | Ähnlich | | | | € 63,15* | € 75,15 | Ähnlich | | | | € 63,15* | € 75,15 | Ähnlich | | | | € 73,49* | € 87,45 | Ähnlich | | | | € 95,22* | € 113,31 | Ähnlich | | | | € 95,22* | € 113,31 | Ähnlich | | | | € 100,21* | € 119,25 | Ähnlich | | | | € 117,36* | € 139,66 | Ähnlich | | | | € 100,18* | € 119,21 | Ähnlich | | | | € 100,18* | € 119,21 | Ähnlich | | | | € 126,46* | € 150,49 | Ähnlich | | | | € 126,46* | € 150,49 | Ähnlich | | | | € 143,32* | € 170,55 | Ähnlich | | | | € 143,32* | € 170,55 | Ähnlich | | | | € 122,08* | € 145,28 | Ähnlich | | | | € 39,43* | € 46,92 | Ähnlich | | | | € 39,43* | € 46,92 | Ähnlich | | | | € 72,77* | € 86,60 | Ähnlich | | | | € 72,77* | € 86,60 | Ähnlich | | | | € 72,77* | € 86,60 | Ähnlich | | | | € 72,77* | € 86,60 | Ähnlich | | | | € 77,36* | € 92,06 | Ähnlich | | | | € 99,18* | € 118,02 | Ähnlich | | | | € 106,16* | € 126,33 | Ähnlich | | | | € 62,78* | € 74,71 | Ähnlich | | | | € 106,16* | € 126,33 | Ähnlich | | | | € 60,88* | € 72,45 | Ähnlich | | | | € 72,98* | € 86,85 | Ähnlich | | | | € 56,08* | € 66,74 | Ähnlich | | | | € 72,98* | € 86,85 | Ähnlich | | | | € 60,88* | € 72,45 | Ähnlich | | | | € 56,08* | € 66,74 | Ähnlich | | | | € 95,22* | € 113,31 | Ähnlich | | | | € 56,32* | € 67,02 | Ähnlich |  | | | € 78,11* | € 92,95 | Ähnlich | | | | € 56,32* | € 67,02 | Ähnlich | | | | € 49,16* | € 58,50 | Ähnlich |  | | | € 49,16* | € 58,50 | Ähnlich | | | | € 78,11* | € 92,95 |
|  |  |
|
 |
|
|