Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Spacetec O-Gravity schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity schwarz
Kugelschreiber Spacetec O-Gravity schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA045976
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D90128091
EAN/GTIN:
     4009746000912
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber mit markant geformten Schaft und griffiger Oberflächenbeschichtung
  • verchromte Beschläge
  • ausgestattet mit Spacetec-Mine schwarzschreibend
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Spacetec, Überkopfschreibend
Bruttogewicht:
0.1 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Minensystem:
Gasdruckmine
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 9,19*
€ 13,89*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 9,29*
€ 14,07*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 11,42*
€ 16,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.