|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA043185 Herst.-Nr.: 83980 EAN/GTIN: 4001895839801 |
| | |
|
|  |  |
 | - Tischabroller Sparset C38
- Rutschfest, da mit Sandfüllung beschwert
- Größe (B x T x H): 60 x 155 x 67 mm
- Für Rollen (B x L): 19 mm x 33 m
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: gefüllt mit 1 Rolle Crystal Clear Klebeband
Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 67 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | Breite: | 60 mm | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | Farbe: | schwarz | Tiefe: | 155 mm | Marke: | 3M | Besonderheiten: | ink. einer Rolle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  | pro Packung | € 4,73* | ab € 2,17* | € 2,51* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Satz | € 5,20* | ab € 2,20* | € 2,55* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  | pro Paket | € 3,75* | ab € 2,25* | € 2,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,33* | € 2,63* |  |  |  | Lager 467 | |  |  | 1 |  | pro Paket | € 3,99* | ab € 2,69* | € 3,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Zubehör | | | | ab € 1,08* | Zubehör | | | | ab € 1,15* | Zubehör | | | | ab € 2,29* | Zubehör | | | | ab € 0,39* | Zubehör | | | | ab € 0,1575* | Zubehör | | | | ab € 0,60* | Zubehör | | | | ab € 1,28* | Zubehör | | | | ab € 0,81* | Zubehör | | | | ab € 0,25875* | Zubehör | | | | ab € 2,54* | Zubehör | | | | ab € 0,44* | Zubehör | | | | ab € 0,93* | Zubehör | | | | ab € 0,62* | Zubehör | | | | ab € 1,37* | Zubehör | | | | ab € 1,68* | Zubehör | | | | ab € 2,09* |
|  |  |
|